STAUFF Bouchon de protection avec chaîne pour embout femelle QRC-IB-12-DM-41/CN-W89I-SI
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/stauff.jpg)
Série: IB
Numéro d'article ERIKS: 14509018
Référence du fabricant: 6100074219
Caractéristiques du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de prises mobiles | Coupleur à fiche |
Matériau | Aluminium |
Type de composant | Capot de protection anti-poussières |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN (mm) | 12.5 |
Couleur | Argenté |
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |