FLEXION Couplage pivotant coudé SH12
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: Angle
Connexions: M.METR X DKOS
Discussion M: filetage métrique fixe, joint Peflex contre hex
Fil M1: filetage métrique, 24° cà´ne négatif, tuyau d'enregistrement série lourde
Moyen: hydraulique Huile
Température: max + 90° C
Matériel: Acier galvanisé
Roulement: à billes
Intérieur: acier trempé
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH12-M27-S20
Numéro d`article ERIKS: 11687468
|
Prix (Par Unité):
273,02 €
|
||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH12-M33-S25
Numéro d`article ERIKS: 11687469
|
Prix (Par Unité):
282,33 €
|