FLEXION Couplage pivotant coudé SH13
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: Angle
Connexions: M.METR X DKOL
Discussion M: filetage métrique fixe, joint Peflex contre hex
Fil M1: filetage métrique, 24° cà´ne négatif, tuyau série de lumià¨re d'enregistrement
Moyen: hydraulique Huile
Température: max + 90° C
Matériel: Acier galvanisé
Roulement: à billes
Intérieur: acier trempé
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH13-M18-L12
Numéro d`article ERIKS: 11687470
|
Prix (Par Unité):
172,16 €
|
||
FLEXION
Raccord rotatif coudé SH13-M18-L15
Numéro d`article ERIKS: 11687471
|
Prix (Par Unité):
177,01 €
|