FLEXION Pivotant droite couplage SR4
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution: droite
Connexions: M.METR X DKOS
Discussion M: filetage métrique, joint Peflex contre hex
Fil M1: Filet métrique externe, 24° cà´ne négatif, tuyau d'enregistrement série lourde
Technique: huile hydraulique
Température: max + 90° C
Matériel: Acier galvanisé
Roulement: Roulement à billes
Intérieur: acier trempé
Joint antipoussià¨re: NBR
FLEXION
Raccord rotatif droit SR4-M27-S20
Numéro d`article ERIKS: 11687414
|
Prix (Par Unité):
275,63 €
|
||
FLEXION
Raccord rotatif droit SR4-M33-S25
Numéro d`article ERIKS: 11687415
|
Prix (Par Unité):
273,95 €
|