|
OLEODINAMICA MARCHESINI
Throttle/checkvalve VRFU 90 1" V0576
Numéro d`article ERIKS: 14229113
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1" v0576",
"item_id": "g1579278045745407",
"material_number": "14229113",
"price": "168.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1" v0576",
"item_id": "g1579278045745407",
"material_number": "14229113",
"price": "168.8",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEODINAMICA MARCHESINI
Throttle/checkvalve VRFU 90 3/4" V0588
Numéro d`article ERIKS: 14229112
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 3/4" v0588",
"item_id": "g1579278045745444",
"material_number": "14229112",
"price": "137.2",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 3/4" v0588",
"item_id": "g1579278045745444",
"material_number": "14229112",
"price": "137.2",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEODINAMICA MARCHESINI
Throttle/checkvalve VRFU 90 1/4" V0581
Numéro d`article ERIKS: 14229109
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1/4" v0581",
"item_id": "g1579278045745317",
"material_number": "14229109",
"price": "53.92",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1/4" v0581",
"item_id": "g1579278045745317",
"material_number": "14229109",
"price": "53.92",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEODINAMICA MARCHESINI
Throttle/checkvalve VRFU 90 3/8" V0582
Numéro d`article ERIKS: 14229110
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 3/8" v0582",
"item_id": "g1579278045745562",
"material_number": "14229110",
"price": "58.48",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 3/8" v0582",
"item_id": "g1579278045745562",
"material_number": "14229110",
"price": "58.48",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEODINAMICA MARCHESINI
Throttle/checkvalve VRFU 90 1/2" V0583
Numéro d`article ERIKS: 14229111
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1/2" v0583",
"item_id": "g1579278045745379",
"material_number": "14229111",
"price": "69.04",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "throttle/checkvalve vrfu 90 1/2" v0583",
"item_id": "g1579278045745379",
"material_number": "14229111",
"price": "69.04",
"item_brand": "oleodinamica marchesini",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"flow controls",
"item_category3":"throttle valves",
"item_category4": "pr1579278045753214",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|