ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour bidirectionnel de type VRC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 0,5 à 8 bar
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Terugslagklep VRC 3/8" V0606 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VRC 3/8" V0606 Numéro d`article ERIKS: 13634875
 
Prix (Par Unité):
90,80 €
Terugslagklep VRC 1/2" V0616 OLEODINAMICA MARCHESINI Terugslagklep VRC 1/2" V0616 Numéro d`article ERIKS: 14229095
 
Prix (Par Unité):
94,80 €
Article de stock
Matériau: Acier
Version: Montage en ligne
Pression d'ouverture: 0,5 à 8 bar
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Raccords
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)