ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour à commande à simple effet VBPSE 2 CEXC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: Simple
Rapport de pression de pilotage
Pression d'ouverture
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
PO checkvalve VBPSE 1/2"L2 CC V0135/SE OLEODINAMICA MARCHESINI PO checkvalve VBPSE 1/2"L2 CC V0135/SE Numéro d`article ERIKS: 14228926
 
Prix (Par Unité):
62,32 €
PO checkvalve VBPSE 1/4"L2 CEXC V0090/SE OLEODINAMICA MARCHESINI PO checkvalve VBPSE 1/4"L2 CEXC V0090/SE Numéro d`article ERIKS: 14228924
 
Prix (Par Unité):
47,04 €
PO checkvalve VBPSE 3/8"L2 CEXC V0110/SE OLEODINAMICA MARCHESINI PO checkvalve VBPSE 3/8"L2 CEXC V0110/SE Numéro d`article ERIKS: 14228925
 
Prix (Par Unité):
47,04 €
Article de stock
Version: Montage en ligne
Type de valve: Simple
Rapport de pression de pilotage
Pression d'ouverture
Pression de service maximum (bar): 350
Flux d'huile maximale (l/min)
Matériau: Acier
Raccords
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)