Choisissez le joint torique qui convient
pour les produits alimentaires
Lorsque vous travaillez avec des produits alimentaires, vous voulez l’assurance que les matériaux utilisés dans le processus sont sûrs. Or, certains
types de joints toriques ne sont pas adaptés aux applications impliquant un éventuel contact (direct ou indirect) avec des aliments.
Si le joint torique
entre en contact avec la nourriture, il convient de faire attention au matériau utilisé. Empêchez les changements du goût ou de l’odeur des produits alimentaires en utilisant le joint torique correct et le matériau qui convient. Lisez dès maintenant ce qui suit pour obtenir des conseils sur les matériaux les plus couramment utilisés.
Contamination
Le matériau en caoutchouc dans lequel les joints toriques sont fabriqués peut transmettre des substances nocives pendant l'utilisation. Si un tel joint torique entre en contact direct avec les produits alimentaires, certaines substances risquent d'être transférées du caoutchouc à la nourriture. Pour cette raison, tous les matériaux de joints toriques ne sont pas adaptés aux applications de contact alimentaire. En choisissant les bons matériaux (composés de caoutchouc), vous avez l'assurance que le joint torique ne transmettra pas de substances nocives et que les aliments ne seront pas contaminés ni salis.
Pour prévenir le risque de contamination des aliments, il existe des directives claires portant sur l’utilisation de matériaux de qualité alimentaire. Ces recommandations sont (notamment) établies par la FDA américaine (Food and Drugs Administration) et en Europe dans la directive européenne CE1935/2004. Afin d’assurer la sécurité des denrées alimentaire, utilisez des composés de caoutchouc ERIKS qui sont conformes aux exigences de la FDA et du règlement CE1935/2004. Les matériaux notamment concernés sont l'EPDM, le NBR (caoutchouc au nitrile acrylique), le silicone et les produits Viton®.
Les matériaux de qualité alimentaire
d'ERIKS sont soumis aux tests obligatoires de migration et d'extraction complets pour garantir une utilisation sûre. Les résultats peuvent être
présentés dans un certificat.
Conseil ! Vous reconnaissez les composés de caoutchouc de qualité alimentaire aux logos ci-contre.
Choix des matériaux
Pour les applications alimentaires, les matériaux EPDM, NBR (caoutchouc au nitrile acrylique), silicone ou Viton® sont généralement sélectionnés. Cependant, même entre les différents matériaux appropriés, il est nécessaire de faire un choix adapté à votre application. Nous serons heureux de vous expliquer les composés qui conviennent le mieux à votre application.
EPDM (composé 559270)
Les joints toriques EPDM conviennent parfaitement pour les applications d'eau chaude et de vapeur. Par ailleurs, ils résistent très bien à de nombreux solvants et acides. L'EPDM résiste bien au vieillissement, mais il est moins approprié pour les huiles (végétales, animales et minérales) et les graisses (hautement concentrées). Les joints toriques en EPDM peuvent être utilisés à des températures situées entre -50 et 150 degrés Celsius.
VMQ/Silicone (composé 714177)
Le silicone est un matériau qui est bien adapté pour les hautes et basses températures pouvant aller de -60 à 230 degrés Celsius. Son utilisation est également appropriée pour les applications à base d'air, d'oxygène, d'eau chaude ou de vapeur. Nous ne recommandons pas ce matériau pour les applications dynamiques.
De nombreux autres matériaux
Les matériaux ci-dessus ne sont pas compatibles avec votre application spécifique ? D'autres matériaux sont également disponibles. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour la nourriture, mais le choix dépend beaucoup de l'application. ERIKS vous propose notamment Kalrez®, HNBR, le silicone fluoré, Teflex et PTFE. Suivez les conseils de nos spécialistes ou consultez directement notre assortiment complet de joints toriques.
EPDM (composé 559270) +Eau chaude et vapeur +De nombreux solvants et acides +Résistant au vieillissement +Plage de températures étendue -Ne convient pas pour les huiles ou les graisses |
VMQ/Silicone (composé 714177) +Très large plage de températures +Résistant à l'air, à l'oxygène, à l'eau chaude et à la vapeur -Applications dynamiques |
||
Autres matériaux Notamment Kalrez®, HNBR, silicone fluoré, Teflex® ou PTFE. Demandez conseil ! |
Vous n'êtes pas entièrement sûr(e) de votre choix, vous ne trouvez pas la bonne taille de matériau ou vous avez d'autres questions ? Veuillez nous contacter directement. Nos spécialistes sont à votre disposition !