Cage élastomère
Les bagues à lèvre entièrement en caoutchouc sont les versions standard les plus couramment utilisées lorsque
les surfaces extérieures métalliques peuvent s'avérer défectueuses. À des températures et des pressions élevées, le revêtement en
élastomère offre une stabilité de maintien et une plus grande sécurité contre les fuites. Cliquez sur les images ci-dessous pour en savoir plus sur les différents types de joints
d'étanchéité à l'huile.
Cage métallique
Lors du montage de bagues à lèvre avec une cage métallique, le matériau des orifices du logement doit être ...lire la suite
Bagues d’étanchéité
Les bagues d’étanchéité sont les joints dynamiques les plus connus. Ces bagues ne servent pas uniquement à l’étanchéité de l’huile. Elles sont également parfois appelées bagues Simmering, d’après le nom de marque de Freudenberg.
Lors de l’achat d’une bague d’étanchéité, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit.
Forme des bagues d’étanchéité
La plupart des bagues d’étanchéité disposent d’une conception conforme à la norme DIN 3760. Cette norme comprend différents modèles. Vous avez ainsi le choix entre des bagues d’étanchéité avec ou sans lèvre anti-poussière. La lèvre anti-poussière protège de la saleté extérieure. Il s’agit d’un élément pratique qui permet de limiter l'accumulation des poussières et de prolonger ainsi sa durée de vie.
Dimensions des bagues d’étanchéité
Notre gamme comprend des joints dynamiques de différentes tailles. Vous devez toujours tenir compte des dimensions de la gorge dans laquelle la bague d’étanchéité est installée. Une fois que vous connaissez le diamètre de l’arbre, ainsi que le diamètre et la largeur de la gorge, vous pouvez choisir le produit adapté.
Matériau de la lèvre
La plupart des bagues d’étanchéité sont constituées (1) d’une gaine extérieure en métal ou d’un insert en métal recouvert de caoutchouc et (2) d’une lèvre d’étanchéité. L’insert ou gaine extérieure en métal fait office de base et est déterminant pour la forme et la taille du produit. La lèvre d’étanchéité et l’insert ou la gaine sont généralement fabriqués à partir de matériaux différents. Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des matériaux les plus populaires pour les lèvres et de leurs propriétés.
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en NBR
La plupart des lèvres d’étanchéité sont fabriquées en NBR. Ce matériau présente de nombreux atouts. Il résiste ainsi bien à différents types d’huiles de lubrification et d’huiles hydrauliques. Le NBR ne résiste pas bien à l’ozone, aux rayons UV et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en FKM
Pour les applications à hautes températures (jusqu’à +180 °C), utilisez une lèvre d’étanchéité en FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en EPDM
Certaines lèvres d’étanchéité sont fabriquées en EPDM, même si ce matériau est moins souvent utilisé que le NBR ou le FKM. L’EPDM est surtout utilisé pour les applications avec des solvants, de l’eau chaude et de la vapeur. Les lèvres d’étanchéité en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en VMQ
Le VMQ (silicone) est également un matériau moins souvent utilisé pour les bagues d’étanchéité. Le VMQ dispose en effet d’une faible résistance mécanique, il est donc moins adapté aux applications dynamiques. Le matériau résiste cependant bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C). Il est également flexible.
Matériau de la gaine
La gaine des bagues d’étanchéité est généralement fabriquée en métal ou en caoutchouc.
- Extérieur en métal
Les bagues d’étanchéité avec gaine extérieure en métal sont souvent moins chères que les versions en caoutchouc. Elles sont cependant plus difficiles à installer. Pour éviter les fuites le long de la gaine extérieure, il est important que le type de métal de la bague d’étanchéité soit le même que celui de la gorge de l’application. Cela permet d’éviter les coefficients de dilatation différents et d'éventuels potentiels galvaniques. Si vous devez remplacer une bague d’étanchéité avec gaine en métal, le mieux est souvent d’opter pour une gaine en caoutchouc.
- Extérieur en caoutchouc avec insert en métal
Vous pouvez opter pour une gaine extérieure en caoutchouc avec insert en métal en tant qu’alternative à la gaine extérieure en métal. Cette option est souvent utilisée dans le secteur de l’entretien, le caoutchouc peut en effet compenser de nombreux dommages ou de défauts de tolérances au niveau de la gorge. Les gaines extérieures en caoutchouc sont donc disponibles en quantités importantes.
Les bagues d’étanchéité classiques avec une gaine en métal ou en caoutchouc ne correspondent pas à ce que vous recherchez ? Jetez un œil aux bagues d’étanchéité renforcées de fibres ou aux bagues d’étanchéité en PTFE. Ces bagues d’étanchéité sont souvent utilisées lorsque les matériaux susmentionnés ne sont pas adaptés.
Commender des Bagues d’étanchéité á ERIKS
Quel est le prix des bagues d’étanchéité de la marque ERIKS ?
Quel est le délai de livraison des bagues d’étanchéité de la marque ERIKS ?
- Optez pour une taille plus large mais également adaptée à votre application.
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
- Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.
Est-il possible de commander des bagues d’étanchéité sur mesure ?
Bagues d’étanchéité
Les bagues d’étanchéité sont les joints dynamiques les plus connus. Ces bagues ne servent pas uniquement à l’étanchéité de l’huile. Elles sont également parfois appelées bagues Simmering, d’après le nom de marque de Freudenberg.
Lors de l’achat d’une bague d’étanchéité, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit.
Forme des bagues d’étanchéité
La plupart des bagues d’étanchéité disposent d’une conception conforme à la norme DIN 3760. Cette norme comprend différents modèles. Vous avez ainsi le choix entre des bagues d’étanchéité avec ou sans lèvre anti-poussière. La lèvre anti-poussière protège de la saleté extérieure. Il s’agit d’un élément pratique qui permet de limiter l'accumulation des poussières et de prolonger ainsi sa durée de vie.
Dimensions des bagues d’étanchéité
Notre gamme comprend des joints dynamiques de différentes tailles. Vous devez toujours tenir compte des dimensions de la gorge dans laquelle la bague d’étanchéité est installée. Une fois que vous connaissez le diamètre de l’arbre, ainsi que le diamètre et la largeur de la gorge, vous pouvez choisir le produit adapté.
Matériau de la lèvre
La plupart des bagues d’étanchéité sont constituées (1) d’une gaine extérieure en métal ou d’un insert en métal recouvert de caoutchouc et (2) d’une lèvre d’étanchéité. L’insert ou gaine extérieure en métal fait office de base et est déterminant pour la forme et la taille du produit. La lèvre d’étanchéité et l’insert ou la gaine sont généralement fabriqués à partir de matériaux différents. Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des matériaux les plus populaires pour les lèvres et de leurs propriétés.
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en NBR
La plupart des lèvres d’étanchéité sont fabriquées en NBR. Ce matériau présente de nombreux atouts. Il résiste ainsi bien à différents types d’huiles de lubrification et d’huiles hydrauliques. Le NBR ne résiste pas bien à l’ozone, aux rayons UV et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en FKM
Pour les applications à hautes températures (jusqu’à +180 °C), utilisez une lèvre d’étanchéité en FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en EPDM
Certaines lèvres d’étanchéité sont fabriquées en EPDM, même si ce matériau est moins souvent utilisé que le NBR ou le FKM. L’EPDM est surtout utilisé pour les applications avec des solvants, de l’eau chaude et de la vapeur. Les lèvres d’étanchéité en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).
- Bagues d’étanchéité avec lèvre en VMQ
Le VMQ (silicone) est également un matériau moins souvent utilisé pour les bagues d’étanchéité. Le VMQ dispose en effet d’une faible résistance mécanique, il est donc moins adapté aux applications dynamiques. Le matériau résiste cependant bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C). Il est également flexible.
Matériau de la gaine
La gaine des bagues d’étanchéité est généralement fabriquée en métal ou en caoutchouc.
- Extérieur en métal
Les bagues d’étanchéité avec gaine extérieure en métal sont souvent moins chères que les versions en caoutchouc. Elles sont cependant plus difficiles à installer. Pour éviter les fuites le long de la gaine extérieure, il est important que le type de métal de la bague d’étanchéité soit le même que celui de la gorge de l’application. Cela permet d’éviter les coefficients de dilatation différents et d'éventuels potentiels galvaniques. Si vous devez remplacer une bague d’étanchéité avec gaine en métal, le mieux est souvent d’opter pour une gaine en caoutchouc.
- Extérieur en caoutchouc avec insert en métal
Vous pouvez opter pour une gaine extérieure en caoutchouc avec insert en métal en tant qu’alternative à la gaine extérieure en métal. Cette option est souvent utilisée dans le secteur de l’entretien, le caoutchouc peut en effet compenser de nombreux dommages ou de défauts de tolérances au niveau de la gorge. Les gaines extérieures en caoutchouc sont donc disponibles en quantités importantes.
Les bagues d’étanchéité classiques avec une gaine en métal ou en caoutchouc ne correspondent pas à ce que vous recherchez ? Jetez un œil aux bagues d’étanchéité renforcées de fibres ou aux bagues d’étanchéité en PTFE. Ces bagues d’étanchéité sont souvent utilisées lorsque les matériaux susmentionnés ne sont pas adaptés.
Commender des Bagues d’étanchéité á ERIKS
Quel est le prix des bagues d’étanchéité de la marque ERIKS ?
Le prix de nos bagues d’étanchéité est indiqué sur la page des produits de notre boutique en ligne. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des bagues d’étanchéité de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des bagues d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’une bague d’étanchéité rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Trois options s’offrent à vous :
- Optez pour une taille plus large mais également adaptée à votre application.
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
- Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.
Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des bagues d’étanchéité sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’une bague d’étanchéité pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.