ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Standard

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint PS-Seal GARLOCK est est le joint à lèvre le plus vendu de notre gamme. La qualité supérieure du PTFE utilisé en fait son succès. Les différents modèles sont constitués d’une lèvre d’étanchéité en Gylon (PTFE), d’un logement en métal RVS 316-L et d’une bague d’étanchéité statique en FKM. Ce produit peut être utilisé dans des applications lubrifiées ou non, là où une bague d’étanchéité en caoutchouc ne suffit pas, en raison de la pression, de la température, de la vitesse de rotation ou de supports abrasifs, par exemple. Le joint PS-Seal est également adapté aux applications dans l’industrie alimentaire. Il est alors important de choisir le matériau adapté.

Application

Matériaux
Gylon Black : matériau standard pour les vitesses ou les pressions élevées dans des applications lubrifiées
Gylon White : industrie alimentaire, adapté aux applications à sec
Gylon Blue : industrie alimentaire et secteur pharmaceutique, adapté aux applications à sec, matériau souple
F : industrie alimentaire, adapté aux applications à sec et sous vide
MS : adapté aux supports abrasifs
KF : adapté aux supports abrasifs et aux applications à sec
Gylon Brown-White : industrie alimentaire, dispose de toutes les certifications, adapté aux applications à sec et aux supports abrasifs

Résistance à la température
Le joint PS-Seal peut être utilisé à des températures comprises entre -90 °C et +260 °C. La plage de températures varie selon d’autres paramètres en fonction de l’application.

Pression maximale
Le joint PS-Seal peut résister à une pression maximale de 10 bars. Certains modèles de joints PS-Seal peuvent résister à des pressions de 25 bars maximum. Contactez nos spécialistes

Article de stock
Type: Standard
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Matière de la lèvre
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar)
Avec joint anti poussière
Approbation/Conformité
Effacer les filtres     (55 des 55 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 8x18x5 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 8x18x5 Numéro d`article ERIKS: 10013748
 
Prix (Par Unité):
51,92 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x7 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x7 Numéro d`article ERIKS: 11401695
 
Connectez-vous pour voir les prix
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 12x28x8 Numéro d`article ERIKS: 10013749
 
Prix (Par Unité):
50,22 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 15x30x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 15x30x8 Numéro d`article ERIKS: 10013750
 
Prix (Par Unité):
41,87 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x28x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x28x8 Numéro d`article ERIKS: 10013751
 
Prix (Par Unité):
53,88 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 17x35x8 Numéro d`article ERIKS: 10013752
 
Prix (Par Unité):
53,48 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 20x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 20x35x8 Numéro d`article ERIKS: 10013753
 
Prix (Par Unité):
51,58 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 22x40x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 22x40x8 Numéro d`article ERIKS: 10013754
 
Prix (Par Unité):
46,80 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x35x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x35x8 Numéro d`article ERIKS: 10013755
 
Prix (Par Unité):
43,93 €
PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x42x8 GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x42x8 Numéro d`article ERIKS: 10013756
 
Prix (Par Unité):
47,19 €
Article de stock
Type: Standard
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Matière de la lèvre
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar)
Avec joint anti poussière
Approbation/Conformité
Effacer les filtres     (55 des 55 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant