ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Tandem

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

PS-Seals suivant DIN 3760 dont la lèvre en PTFE Gylon® est sertie dans une armature en acier inoxydable 316L. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Valeur PV: 45 bar m/s., peut tourner à sec à faible vitesse. Etanchéité secondaire en caoutchouc FPM. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Livraison possible en exécution blanche FDA approved. Température: -90°C à +250°C.

Type: Tandem
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
PS-S T PTFE/Gylon® Black 35x50x10 GARLOCK PS-S T PTFE/Gylon® Black 35x50x10 Numéro d`article ERIKS: 13456667
 
Connectez-vous pour voir les prix
Type: Tandem
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)