CategoryPage

V-ring et alphaseals (6 produits contiennent 298 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 1
Grille    
Liste    
1 / 1

Joints en V et alpha seals

Les joints en V assurent la protection contre les poussières et la saleté de l’extérieur. L’environnement derrière le joint en V reste ainsi propre, ce qui prolonge la durée de vie du système. Les joints en V sont souvent utilisés en association avec une bague d’étanchéité (ou un roulement). La bague d’étanchéité assure alors l’étanchéité de l’arbre rotatif et le joint en V protège la bague d’étanchéité. Les joints en V tournent toujours avec l’arbre autour duquel ils sont installés.


Les alpha seals ont la même fonction que les joints en V. Ils présentent cependant une différence : le caoutchouc de l’alpha seal est protégé par un logement en acier inoxydable ou en autre acier. Les alpha seals sont ainsi adaptés à des applications spécifiques dans des conditions de saleté extrême.


Les joints en V et les alpha seals sont souvent utilisés en extérieur, ils sont donc exposés aux rayons UV et à l’ozone. Il est alors important de choisir un matériau qui résiste à de telles conditions. Il est également important de tenir compte des dimensions et autres propriétés chimiques du produit lors de l’achat d’un joint en V ou d’un alpha seal.

Forme des joints en V

Les joints en V doivent leur nom à leur forme en V. La plupart des joints en V sont de forme lisse, certains sont cependant de forme inclinée. Les joints en V de forme inclinée prennent davantage de place, ils tiennent cependant plus fermement dans l’application. Cela permet d’éviter qu’à haute vitesse, l’arbre ne tourne dans le joint en V.

Dimensions des joints en V et alpha seals

ERIKS propose des joints en V et des alpha seals de différentes dimensions. Il est important de choisir un produit totalement adapté à votre application. Vous avez ainsi la garantie que rien ne va fuir. Vous devez donc toujours tenir compte du diamètre de l’arbre, du diamètre extérieur et de la largeur de votre joint en V ou alpha seal.

Matériaux des joints en V et alpha seals

Notre gamme compte de nombreux joints en V et alpha seals fabriqués à l’aide de différents matériaux. La lèvre d’étanchéité est souvent fabriquée en NBR, en EPDM, en FKM ou en CR. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des propriétés de ces types de caoutchouc.

  • NBR

La plupart des joints en V sont fabriqués en NBR (ou nitrile). Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de lubrification. Le NBR ne résiste cependant pas bien aux rayons UV et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).

  • FKM

Pour les applications à très hautes températures, les joints d’étanchéité en FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®, sont une bonne solution. Ce matériau résiste en effet à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).

  • EPDM

Certains joints en V et alpha seals disposent d’une lèvre en EPDM Ce matériau est souvent utilisé pour les applications avec différents solvants, de l’eau chaude et de la vapeur. Les joints en V et alpha seals en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et à l’ozone. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).

  • CR

Le CR (ou néoprène) est un caoutchouc synthétique avec de bonnes propriétés mécaniques. Il s’agit d’un matériau extrêmement élastique, qui résiste bien aux huiles et aux produits chimiques.


Vous recherchez de plus amples informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Le Guide de résistance chimique ERIKS inclut une vue d’ensemble pratique.

Commender des Joints en V et alpha seals á ERIKS

Quel est le prix des joints en V et alpha seals de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints en V et alpha seals de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints en V et alpha seals est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un joint en V ou d’un alpha seal rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.

Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des joints en V et alpha seals sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint en V ou d’un alpha seal d’une taille, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint en V ou d’un alpha seal pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.