ProductPage

Joint pour raccord Tri-clamp micro

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les joints tri-clamp micro sont des joints aseptiques couramment utilisés dans les industries pharmaceutiques et alimentaires.

Ils se montent exclusivement dans les raccords clamp, ceux-ci se composant de 2 ferrules et d'un collier de serrage.

les joints tri-clamp micro sont utilisés pour les ferrules de diamètre extérieur 25 mm.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Type de raccord triclamp: Mini
Diamètre intérieur (mm): 5.1
Diamètre extérieur (mm): 22
Matériau du joint: EPDM
Compound: 559318
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Tricl. mini EPDM FDA DN16 25x14,2 Tricl. mini EPDM FDA DN16 25x14,2 Numéro d`article ERIKS: 11662459
 
Prix (Par Unité):
3,17 €
Type de raccord triclamp: Mini
Diamètre intérieur (mm): 5.1
Diamètre extérieur (mm): 22
Matériau du joint: EPDM
Compound: 559318
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)