ProductPage

ERIKS Bonded seal FKM Compound 514783

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La bague BS ERIKS est une solution robuste utilisée pour l'étanchéité statique des têtes de boulons, écrous, raccords à vis et brides. Le produit est constitué d'un élément d'étanchéité en élastomère trapézoïdal vulcanisé sur un anneau métallique. En standard, ERIKS propose deux types de conception. Sans ou avec auto-centrage (type ZC). Le type ZC offre une facilité d'installation assurant que l'élément d'étanchéité est centré sur le filetage. Sa résistance chimique dépend de la combinaison du type de métal et d'élastomère. La résistance à la température dépend principalement du matériau en caoutchouc.

Informations techniques
Construction
Exécution
opération
directive de sélection
Options
Article de stock
Modèle
Matériau du joint: FKM
Compound: 514783
Matériau du métal
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Epaisseur (mm)
Numéro de référence
Plage de température: de -20 jusqu'à 200
Taille de filetage (BSP)
Taille de filetage (BOLT)
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 6,6x11x1 - réf. 304 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 6,6x11x1 - réf. 304 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 14014013
 
Prix (Par Unité):
292,68 €
Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 27,05x34,93x2,5 - réf. 027 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 27,05x34,93x2,5 - réf. 027 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13657033
 
Prix (Par Unité):
6,35 €
Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 36,7x46x2 - réf. 245 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Acier doux/FKM 514783 36,7x46x2 - réf. 245 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 12437415
 
Prix (Par Unité):
8,60 €
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 6,6x11x1 - réf. 304 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 6,6x11x1 - réf. 304 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 14014193
 
Prix (Par Unité):
5,85 €
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 6,7x11x1 - réf. 207 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 6,7x11x1 - réf. 207 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13593473
 
Connectez-vous pour voir les prix
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 8,7x14x1 - réf. 213 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 8,7x14x1 - réf. 213 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13630946
 
Connectez-vous pour voir les prix
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 10,7x16x1,5 - réf. 217 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 10,7x16x1,5 - réf. 217 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13626249
 
Connectez-vous pour voir les prix
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Pas d'auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Pas d'auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13603888
 
Connectez-vous pour voir les prix
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 10,37x15,88x2,03 - réf. 020 - Auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 10,37x15,88x2,03 - réf. 020 - Auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 11008757
 
Connectez-vous pour voir les prix
Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Auto-centrage ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Auto-centrage Numéro d`article ERIKS: 13596070
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Modèle
Matériau du joint: FKM
Compound: 514783
Matériau du métal
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Epaisseur (mm)
Numéro de référence
Plage de température: de -20 jusqu'à 200
Taille de filetage (BSP)
Taille de filetage (BOLT)
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant