Joints de pistons
Les joints de pistons permettent de maintenir une pression élevée dans les vérins pneumatiques ou hydrauliques. Le piston peut ainsi se déplacer. Certains joints de pistons permettent également d’éviter les fuites de gaz ou de liquides à l’intérieur de l’application. Ce produit peut être utilisé dans de nombreuses applications. Il est utilisé aussi bien dans de petites boîtes de transmission que dans des bateaux ou des éoliennes.
Lors de la commande de joints de pistons, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit.
Formes des joints de pistons
ERIKS propose des joints de pistons de différentes formes. La forme dont vous avez besoin dépend des conditions d’utilisation. Pensez par exemple aux dimensions d’intégration, à la pression et à la vitesse de translation.
Dimensions des joints de pistons
Le format des joints de pistons dépend des dimensions de votre application (dimensions du piston hydraulique, par exemple). Vous devez toujours tenir compte du diamètre intérieur de la gorge (d), du diamètre intérieur du cylindre (D) et de la largeur de la gorge. Une fois que vous connaissez ces tailles métriques, vous pouvez choisir le produit adapté.
Matériaux des joints de pistons
Nous utilisons différents matériaux (NBR, FKM, polyuréthane, PTFE, tissu/caoutchouc, etc.) pour la production des joints de pistons. Chaque matériau sert de base à un mélange unique, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés données.
Il est important que le matériau de votre joint de piston réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de l’application, de la température, de la pression, de la durée et du guidage. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.
- Joints de pistons en NBR
De nombreux joints de pistons sont fabriqués en NBR, également appelé caoutchouc nitrile. Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Il ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- Joints de pistons en FKM
Le FKM offre des résultats pour l’étanchéité des produits chimiques puissants à des températures élevées. Ce matériau caoutchouc, également connu sous le nom de marque Viton®, est adapté aux applications jusqu’à +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux températures extrêmement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Joints de pistons en polyuréthane
En comparaison avec d’autres élastomères, le polyuréthane offre une bonne résistance à l’usure, une résistance au déchirement élevée et une grande élasticité. La perméabilité aux gaz est faible, ce type de joints est donc principalement adapté aux cylindres hydrauliques. Ce matériau résiste également à l’hydrolyse et à l’eau (lors de l’utilisation d’un PUR avec polyolester spécial).
- Joints de pistons en PTFE
Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Ce plastique ne résiste pas à l’usure et, contrairement aux élastomères susmentionnés, il n’est pas élastique.
- Joints de pistons en tissu/caoutchouc
Les joints de pistons en tissu/caoutchouc disposent généralement des mêmes propriétés que le caoutchouc. Il y a cependant une différence : le matériau est encore plus rigide étant donné qu’il est renforcé par du coton ou un autre tissu. Il résiste donc mieux à la pression. Ce type de joints de pistons est utilisé dans les grands cylindres d’applications lourdes, par exemple.
Vous souhaitez en savoir plus au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique pour une vue d’ensemble pratique.
Commender des Joints de pistons á ERIKS
Des consignes de montage sont-elles fournies lors de l’achat de joints de pistons de la marque ERIKS ?
Pour le montage de votre joint de piston, vous pouvez obtenir des consignes personnalisées auprès de nous, via le formulaire de demande. Vous avez ainsi la garantie du bon fonctionnement de votre application.
Est-il possible d’acheter des outils pour le montage des joints de pistons auprès d’ERIKS ?
Vous avez besoin d’outils spécifiques pour le montage des joints de pistons. Vous pouvez facilement les commander chez nous via le formulaire de demande. Vous avez ainsi la garantie de disposer des outils adaptés.
Quel est le prix des joints de pistons de la marque ERIKS ?
Le prix de nos joints de pistons est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des joints de pistons de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des joints de pistons est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Deux options s’offrent à vous :
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
- Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.
Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des joints de pistons sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’un joint de piston d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.