Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Application
Machines de moulage à injection, chariots élévateurs, plates-formes de chargement, grues, machines agricoles et cylindres standards.
Informations techniques
Etanchéité statique et dynamique supérieure
Large gamme de dimensions
Montage facile dans les gorges fermées
Conception simple de la gorge
Solution d’étanchéité économique
opération
Montage facile dans les gorges fermées en accord avec les valeurs minimales du diamètre mentionnées dans le tableau suivant. Les gorges ouvertes ou les outils de montage spéciaux devraient être utilisés pour les valeurs qui sont différentes de celles du tableau. Il est très important que les outils d’assemblage soient composés de matériaux doux et n’ayant aucun bord tranchant. Avant l’installation, le joint doit être huilé avec l’huile du système.
Options
Pour les applications spéciales qui exigent de hautes températures, le joint type 0020 peut être produit de la matière FKM.
Tables
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils(DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +100°C
from +5°C till +50°C
from -30°C till +40°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
max. 3.2 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
max. 10 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
max. 16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.
MINUMUM DIAMETER VALUES FOR CLOSED TYPE OF GROOVES
(D-d)/2 (mm)
4
5
6
7.7
10
12.5
15
dmin (mm)
25
30
40
50
80
100
105
PERMISSIBLE SEALING GAP
PU
Smax (mm)
t=(D-d)/2(mm)
150 Bar
250 Bar
400 Bar
t less/equal to 5
0.30
0.20
0.15
t above 5
0.35
0.25
0.20
Note: The largest sealing gap value occurring on the non-pressurized side of the seal does have a vital importance for the function of the seal and in this respect it is quite important to use the S value lower than the above indicated numbers.