Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Application
Machines de construction, chariots élévateurs, plates-formes de chargement, grues, machines agricoles et cylindres standard.
Informations techniques
Etanchéité statique et dynamique supérieure
Large gamme de dimensions
Montage facile dans les gorges fermées
Conception simple de la gorge
Solution d’étanchéité économique
opération
Montage facile dans les gorges fermées en accord avec les valeurs minimales du diamètre mentionnées dans le tableau suivant. Les gorges ouvertes ou les outils d’assemblage spéciaux devraient être utilisés pour les valeurs qui sont différentes de celles du tableau. Il est très important que les outils de montage soient composés de matériaux doux et n’ayant aucun bord tranchant. Avant l’installation, le joint doit être huilé avec l’huile du système.
Options
Pour les applications spéciales qui exigent de hautes températures, le joint type 9000 peut être produit de la matière FKM. Les valeurs de l’écart admissibles d’étanchéité du joint de piston-tige type 9000 sont données dans le tableau suivant.
Tables
Operating conditions
Media
Mineral Oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
Temperature
-30°C + 100°C
+5°C + 50°C
-30°C + 40 °C
Pressure
<=400 bar
<=400 bar
<=400 bar
Speed
<=0,5 m/s
<=0,5 m/s
<=0,5 m/s
Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.
Surface roughness
Ra
Rmax
Sliding Surface
<=0,4 µm
<=3,2 µm
Groove Base
<=1,6 µm
<=10 µm
Groove Flanks
<=3,2 µm
<=16 µm
Maximum permissible sealing gap - S (mm)
Cross-section = (D-d)/2
150 bar
250 bar
400 bar
<=5
0,30
0,20
0,15
>5
0,35
0,25
0,20
Note: The largest sealing gap value occurring on the non-pressurized side of the seal does have a vital importance for the function of the seal and in this respect it is very important to use an S value lower than the above indicated numbers.