Joints racleurs
Les joints racleurs ou racleurs assurent la propreté de la tige du vérin hydraulique. Cela vous permet de protéger des pièces telles que les guidages et les joints de tiges de l’usure et des dommages. La longévité de votre application augmente ainsi de manière importante.
Lors de l’achat d’un racleur, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions, et du matériau du produit.
Formes des joints racleurs
ERIKS propose des joints racleurs de différentes formes. La forme dont vous avez besoin dépend des conditions d’utilisation. Vous devez ainsi toujours tenir compte de la quantité d’impuretés autour du système.
Certains joints racleurs de notre gamme ont un fonctionnement à double effet. Ils agissent ainsi en tant que joints racleurs et en tant que joints de tiges.
Dimensions des joints racleurs
La taille des joints racleurs dépend des dimensions de votre application. Vous devez connaître le diamètre extérieur de la gorge, le diamètre extérieur de la tige et la largeur de la gorge. Il est également important de tenir compte de la hauteur du joint racleur. Ces données vous permettent de sélectionner le produit adapté.
Matériaux des joints racleurs
Nous utilisons différents matériaux (NBR, FKM, polyuréthane, PTFE, tissu caoutchouc, MES, etc.) pour la production des joints racleurs. Chaque matériau sert de base à un mélange unique, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés données.
Il est important que le matériau du joint racleur soit adapté aux conditions d’utilisation. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.
- Joints racleurs en NBR
De nombreux joints racleurs sont fabriqués en NBR, également appelé caoutchouc nitrile. Ce matériau caoutchouc peut être en contact avec des huiles. Le NBR ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).
- Joints racleurs en FKM
Le FKM offre des résultats pour l’étanchéité des produits chimiques puissants à des températures élevées. Ce matériau caoutchouc, également connu sous le nom de marque Viton®, est adapté aux applications jusqu’à +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux températures extrêmement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).
- Joints racleurs en polyuréthane
En comparaison avec d’autres élastomères, le polyuréthane offre une bonne résistance à l’usure, une grande élasticité et une résistance au déchirement élevée. La perméabilité aux gaz est faible, ce type de joints racleurs est donc particulièrement adapté aux cylindres hydrauliques. Ce matériau résiste également à l’hydrolyse et à l’eau (lors de l’utilisation d’un PUR avec polyolester spécial).
- Joints racleurs en PTFE
Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Ce plastique ne résiste pas à l’usure et, contrairement aux élastomères susmentionnés, il n’est pas élastique.
- Joints racleurs en MES
Les joints racleurs en MES résultent de l’association de différents matériaux. Les associations les plus fréquemment utilisées sont le laiton/acier inoxydable et l’acier au carbone/élastomère. Le laiton est résistant et autolubrifiant. Il est donc adapté aux tiges présentant beaucoup d’impuretés ou de glace. L’acier inoxydable résiste bien aux acides et à la corrosion. L’acier au carbone est flexible et résistant, il a également une bonne conductibilité thermique.
Vous souhaitez de plus amples informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique.
Commender des Joints racleurs á ERIKS
Quels sont les types de joints racleurs proposés par ERIKS ?
ERIKS propose des joints racleurs de sa propre marque. Nous proposons des joints racleurs à simple effet et à double effet. Vous avez également le choix entre différents matériaux, tels que le NBR, le FKM, le polyuréthane, le PTFE, le tissu caoutchouc et le MES.
Quel est le prix des joints racleurs de la marque ERIKS ?
Le prix de nos joints racleurs est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des joints racleurs de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des joints racleurs est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Deux options s’offrent à vous :
- Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
- Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.
Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des joints racleurs sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’un joint racleur d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.