ProductPage

Goujon filetés avec 2 écrous hexagonaux UNC Acier A193 B16 / A194 Gr.4

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)

Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: A193 B16/A194-4 acier)
Dimension de filetage (in)
Longueur (in)
Revêtement du surface: Non-traité
Type de filetage: UNC
Norme d'écrou: A194
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Goujon filetés écrou UNC 5/8.inch x MM Acier A193 B16 / A194 GR4 Goujon filetés écrou UNC 5/8.inch x MM Acier A193 B16 / A194 GR4 Numéro d`article ERIKS: 23370395

Article de catalogue 1: 23370395

Article de catalogue 2: 22554158088

 
Prix (Par Unité):
5,89 €
Goujon filetés écrou UNC 3/4.inch x MM Acier A193 B16 / A194 GR4 Goujon filetés écrou UNC 3/4.inch x MM Acier A193 B16 / A194 GR4 Numéro d`article ERIKS: 23370398

Article de catalogue 1: 23370398

Article de catalogue 2: 22554191101

 
Prix (Par Unité):
4,84 €
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: A193 B16/A194-4 acier)
Dimension de filetage (in)
Longueur (in)
Revêtement du surface: Non-traité
Type de filetage: UNC
Norme d'écrou: A194
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)