ProductPage

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Type: Spiral avec anneau extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL150 3/4" 25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL150 3/4" 25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760871
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 3/4" 25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 3/4" 25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760872
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760879
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL150 2" 69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL150 2" 69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760881
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 2" 69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 2" 69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760882
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11727345
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 3" 101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 3" 101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760888
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760893
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11118921
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300 6" 182.6x209.6x251 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300 6" 182.6x209.6x251 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 12760899
 
Connectez-vous pour voir les prix
Type: Spiral avec anneau extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant