ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Application

Applications: Industries chimiques
Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride
Effacer les filtres     (92 des 92 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387492
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387511
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10002645
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3/4" 20.6x25.4x39.6x76.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3/4" 20.6x25.4x39.6x76.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10002577
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387493
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1" 26.9x31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1" 26.9x31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387512
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10002640
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1" 26.9x31.8x47.8x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL2500 1" 26.9x31.8x47.8x85.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10002572
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387495
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11387514
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride
Effacer les filtres     (92 des 92 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant