ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS EN 1514-2

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Application

Applications: Industries chimiques
Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: EN 1514-2
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: EN 1092-1 RF
Effacer les filtres     (61 des 61 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 11126906
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002662
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002714
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002664
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002710
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002666
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002716
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002668
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002712
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 Numéro d`article ERIKS: 10002670
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: EN 1514-2
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: EN 1092-1 RF
Effacer les filtres     (61 des 61 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant