ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11068352
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11215693
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11079904
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11079791
 
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11044737
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 260
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)