ProductPage

LEADER Joint strié KV9L 316L/Grafite ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Norme: ASME B16.20
Type d'anneau de centrage: Flottant
Matériau partie striée: Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité: Grafite 98%
Forme des stries: Plat
Epaisseur totale (mm): 5
Epaisseur de la strie (mm): 4
Plage de température (°C): de -250 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Pression max. (bar)
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11229153
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075388
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075375
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11229154
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075406
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 11229155
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075386
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075373
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075391
 
Connectez-vous pour voir les prix
Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 Numéro d`article ERIKS: 10075372
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Norme: ASME B16.20
Type d'anneau de centrage: Flottant
Matériau partie striée: Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité: Grafite 98%
Forme des stries: Plat
Epaisseur totale (mm): 5
Epaisseur de la strie (mm): 4
Plage de température (°C): de -250 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Pression max. (bar)
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant