-
ERIKS Bande
-
ERIKS Bande autocollante
-
Profilés en caoutchouc
Les profilés en caoutchouc se prêtent à des utilisations multiples et variées. Les trois principales catégories sont les profilés d’étanchéité (tels que les profilés à lèvre et les profilés d'étanchéité, les profilés de protection contre les chocs et les profilés de protection de bords de tôles. Chaque catégorie est disponible dans différents matériaux et peut être utilisée à plusieurs fins. Certains profilés sont autocollants.
Formes des profilés en caoutchouc
Vous devez choisir une forme en fonction de l’application et des dimensions d’intégration correspondantes. Dans la section des profilés en caoutchouc de notre boutique en ligne, vous trouverez (notamment) des profilés en D, des profilés triangulaires, des profilés en E, des profilés de gorge, des profilés en H, des profilés d’angle, des profilés creux, des profilés de bords de tôles, des profilés en L, des profilés de trappes, des profilés en P, des profilés en T et des profilés en U. Nous proposons également des profilés en caoutchouc au mètre. Vous êtes à la recherche d’un joint d’étanchéité de forme ronde ? Optez alors pour de la corde en caoutchouc.
Dimensions des profilés en caoutchouc
Vous trouverez toute une série de profilés en caoutchouc de dimensions standard dans notre gamme. Vous ne trouvez pas les dimensions dont vous avez besoin ? ERIKS peut fabriquer des profilés d’étanchéité, des butées de protection et des profilés de bords de tôles sur mesure pour vous. Pour ce faire, contactez-nous via le formulaire de demande.
Matériaux des profilés en caoutchouc
Nous utilisons différents matériaux (EPDM, TPE, CR, VMQ, PVC, etc.) pour la production des profilés en caoutchouc. Il est important que le matériau de votre bord de protection en caoutchouc, protection ou profilé de serrage réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de l’environnement d’utilisation du produit. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.
- EPDM - La plupart des profilés en caoutchouc sont fabriqués en EPDM. Tous les modèles peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et au vieillissement. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C). L’EPDM est souvent utilisé pour les applications en plein air, il résiste en effet à l’ozone et aux rayons UV.
- TPE - Le TPE est la version moderne et écologique de l’EPDM. Ce matériau est recyclable. Il est également disponible sur demande dans une multitude de couleurs.
- CR - Le néoprène (ou CR) est un matériau polyvalent. Il est adapté aux applications en plein air au contact de l’huile.
- VMQ - Le VMQ est généralement connu sous le nom de silicone, il est extrêmement flexible. L’avantage du VMQ réside dans le fait qu’il résiste aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C). Il est donc beaucoup utilisé dans les systèmes qui présentent d’importantes variations de températures.
- PVC - Contrairement aux matériaux susmentionnés, le PVC n’est pas un caoutchouc mais un plastique. Il est donc meilleur marché. Il est surtout utilisé dans les profilés de serrage. Le PVC dispose d’une bonne résistance aux produits chimiques. Il n’est pas adapté aux températures supérieures à 70 °C.
Commender des Profilés en caoutchouc á ERIKS
Quel est le prix des profilés en caoutchouc de la marque ERIKS ?
Le prix de nos profilés en caoutchouc est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.
Quel est le délai de livraison des profilés en caoutchouc de la marque ERIKS ?
Le délai de livraison des profilés en caoutchouc est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin de profilés en caoutchouc rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre type qui fonctionne également dans votre application.
Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.
Est-il possible de commander des profilés en caoutchouc sur mesure ?
Vous êtes à la recherche d’un profilé en caoutchouc d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un profilé en caoutchouc pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.