CategoryPage

Joints pour raccords Tri-clamp (32 produits contiennent 579 Articles)


Grille    
Liste    
Grille    
Liste    

Joints pour raccords Tri-clamp

Les joints pour raccords Tri-clamp sont utilisés pour l’étanchéité des raccords Tri-clamp. Grâce à leur conception spécifique, adaptée aux raccords Tri-clamp correspondants, ils comblent complètement les espaces vides. Les joints pour raccords Tri-clamp sont donc souvent utilisés dans l’industrie pharmaceutique et dans l’industrie alimentaire.


Lors de l’achat d’un joint pour raccord Tri-clamp, il est très important de tenir compte des dimensions, de la taille du raccord et du mélange (caoutchouc) souhaité. Vous devez également tenir compte des certificats exigés dans le cadre de votre application. La plupart des matériaux sont conformes à la réglementation pharmaceutique USP et aux législations alimentaires FDA et CE1935.

Dimensions des raccords Tri-clamp

La taille des joints pour raccords Tri-clamp dépend des dimensions de la bride de votre application. Une fois que vous connaissez le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de la bride, vous pouvez sélectionner la norme adaptée. Veillez à bien utiliser les dimensions de la bride, et non celles du joint d’étanchéité. Il y a des correspondances entre les différentes normes, elles ne sont cependant pas identiques. Le diamètre intérieur du joint est également souvent légèrement supérieur à celui du raccord de manière à ce que le joint, une fois monté et comprimé, corresponde bien à la bride.


Les dimensions de nos joints pour raccords Tri-clamp sont conformes aux normes internationales, à savoir ASME-BPE 2009, BS4825, DIN 32676, ISO2859, ISO1127, Imperial Standard et SMS3017.

Matériaux des joints pour raccords Tri-clamp

Nous utilisons différents matériaux pour la production des bagues d’étanchéité pour raccords Tri-clamp. Les plus fréquemment utilisés sont l’EPDM et le VMQ (silicone). Il est cependant également possible d’utiliser du FKM (Viton®), NBR, différents types de PTFE, ou inséré dans une enveloppe PTFE. Chaque matériau sert de base à un mélange unique, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés spécifiques.


Il est important que le matériau de votre joint pour raccord Tri-clamp réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de la température, de la pression, de l’application et de la durée. CIP (clean in Place) et les produits que vous utilisez sont également d’une importance primordiale pour se prémunir de problèmes de résistances chimiques. SIP (Steam in place) dans certains cas est aussi un facteur à prendre en considération. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.

  • Joints pour raccords Tri-clamp en EPDM - L’EPDM est l’un des matériaux les plus utilisés pour les raccords Tri-clamp. Ce matériau est parfait lors de l’utilisation de différents acides, bases et solvants, d’eau chaude et de vapeur (SEP) et pour des processus NEP avec de l’hydroxyde de sodium (NaOH) notamment. Les joints pour raccords Tri-clamp en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et au vieillissement. Certains produits, tels que le mélange 559273, résistent également à des températures plus élevées (jusqu’à +150 °C).

  • Joints pour raccords Tri-clamp en VMQ - Le VMQ est également l’un des matériaux les plus utilisés pour les joints pour raccords Tri-clamp. Le VMQ est généralement connu sous le nom de silicone, il est extrêmement flexible. Les produits de ce type sont souvent utilisés sous une forme transparente (le mélange 714703, par exemple). Les joints pour raccords Tri-clamp en VMQ résistent aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C). Ils résistent également à différents processus de nettoyage SEP et NEP.

  • Joints pour raccords Tri-clamp en NBR - Le NBR (nitrile) est un autre matériau qui est souvent utilisé pour la production de raccords Tri-clamp. Le NBR est particulièrement adapté pour garantir l’étanchéité à certaines huiles. Il ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).

  • Joints pour raccords Tri-clamp en FKM - Les joints pour raccords Tri-clamp en FKM offrent des résultats pour les applications utilisant des produits chimiques puissants et des températures élevées. Ce matériau est essentiellement connu sous le nom de marque Viton®. Il résiste à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides et de bases. Ils ne résistent cependant pas toujours à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures particulièrement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).

  • Joints pour raccords Tri-clamp en PTFE - Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Il résiste également aux faibles températures (jusqu’à -200 °C) et aux températures élevées (jusqu’à +250 °C). ERIKS propose des joints pour raccords Tri-clamp en PTFE pur mais également des joints d’étanchéité avec enveloppe PTFE (fixes ou non, associées à un cœur en caoutchouc) et des types avec remplissage PTFE, tels que le Gylon. Les matériaux PTFE ne sont pas élastiques, ils nécessitent donc une force de fermeture supérieure en comparaison avec le caoutchouc.

    Vous souhaitez en savoir plus au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique, il inclut une vue d’ensemble pratique.

Commender des Joints pour raccords Tri-clamp á ERIKS

Comment sélectionner le matériau de ma bague d’étanchéité pour raccord Tri-clamp ?

Pour sélectionner un matériau adapté à votre joint pour raccord Tri-clamp, vous devez tenir compte de la température et de l’application. Nous vous conseillons également de tenir compte des homologations (USP, CE1935/2004 et FDA, par exemple).

Quel est le prix des joints pour raccords Tri-clamp de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints pour raccords Tri-clamp est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints pour raccords Tri-clamp de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints pour raccords Tri-clamp est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.


Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des joints pour raccords Tri-clamp sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint pour raccord Tri-clamp d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’une bague d’étanchéité pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.