REMA Dynamomètre DSD05
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Crochet peseur DSD 05 avec télécommande
Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.
• Propriétés mécaniques
Carter en alu.
Unité de résistance à la traction en acier allié
Charge d'essai 2x WLL (sans panne de l'unité de résistance à la traction).
Facteur de sécurité 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection : IP65 (EN60529).
• Données électriques
Pile alcaline (3x type AA).
Durée de vie env. 180 heures.
• Données électroniques
Température ambiante entre –5 °C et +55 °C.
Précision jusqu'à env. 0,1% de la valeur de lecture actuelle.
Indicateur de batterie.
• Données fonctionnelles
Filtre de stabilisation numérique ave une plus grande atténuation des fluctuations de poids.
Fonctions de tare, de crête et de blocage.
Unités Choix de l'unité (kg - N - kN - lb).
Arrêt automatique
• Livraison standard
Manille (3,2 t et 6,3 t)
Télécommande pour le tarage.
Mallette en plastique.
Mode d'emploi.
Certificat d'étalonnage.
• Option
Manille à partir de 10 t.
Fermeture U-13 (2635013) pour type 0,6 t et 1,0 t.
REMA
Balance à grue DSD05-1,0T capacité de charge 1 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970396
Article de catalogue 1: 3024.6092 Article de catalogue 2: 1514003 |
Prix (Par Unité):
946,00 €
|
||
REMA
Balance à grue DSD05-10,0T capacité de charge 10 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970397
Article de catalogue 1: 3024.6095 Article de catalogue 2: 1514009 |
Prix (Par Unité):
1 637,00 €
|
||
REMA
Balance à grue DSD05-6,3T capacité de charge 6 300 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970390
Article de catalogue 1: 1514007 Article de catalogue 2: 1514007 |
Prix (Par Unité):
1 178,00 €
|