REMA Dynamomètre mécanique TEO
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Exécution robuste.
Propre poids léger.
L’écran est entouré d’une protection en caoutchouc.
Vitre en plexiglas.
Précision moins que 1% sur l’échelle entière.
Remise à zéro facile.
Coefficient de sécurité (SF) 5 pour les modèle < 5t (à partir des 5 tonnes SF 4).
livraison standard:
Option:
Lecteur à distance.
Manilles lyres.
REMA
Dynamomètre mécanique type TEO CMU 200 kg
Numéro d`article ERIKS: 23794988
Article de catalogue 1: 1550001 |
Prix (Par Unité):
1 087,00 €
|
||
REMA
Dynamomètre mécanique type TEO CMU 5000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23794995
Article de catalogue 1: 1550015 |
Prix (Par Unité):
1 538,00 €
|