REMA Aimant de levage permanent PFR
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Coefficient sécurité (SF) 3.Très puissant et facile à utiliser.
Grand œillet de levage.
Un seul utilisateur peut lever et transporter des charges autorisées jusqu’au 2000kg.
Surface aimantée prismatique pour plats et ronds.
Exécution très compacte et de faible poids propre étant donné que ces porteurs sont munis d’aimants les plus costauds en Néodyme.
Activation «ON-OFF» aisée par levier avec verrouillage empêchant une éventuelle fausse manœuvre.
La CMU peut varier en fonction de l’épaisseur, les dimensions et la qualité de surface des pièces à lever.
livraison standard:
Option:
Bras HA pour les aimants PFR 250 et PFR 500.
REMA
Aimant de levage permanent type PFR CMU 125 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795925
Article de catalogue 1: 3601004 Article de catalogue 2: 8502621258 |
Prix (Par Unité):
480,00 €
|
||
REMA
Aimant de levage permanent type PFR CMU 500 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795928
Article de catalogue 1: 8502523288 |
Prix (Par Unité):
1 095,00 €
|
||
REMA
Aimant de levage permanent type PFR CMU 1000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795930
Article de catalogue 1: 8502523289 |
Prix (Par Unité):
1 630,00 €
|
||
REMA
Aimant de levage permanent type PFR CMU 2000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795931
Article de catalogue 1: 3601011 Article de catalogue 2: 8504833604 |
Prix (Par Unité):
2 880,00 €
|