REMA Équilibreur poids léger
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Équilibreurs à ressort (modèle léger avec suspension fixe)
• Facilite grandement le travail
• Les équilibreurs à ressort maintiennent les outils électriques et pneumatiques à la hauteur de travail souhaitée
• Tout le poids est supporté par le palan
• Construction suivant la norme DIN 15112
• Domaines d'application
Pour outils pneumatiques et électriques (perceuses, visseuses, instruments de mesure etc.)
• Matériel robuste
Câble en acier souple et inoxydable.
Boîtier en alu.
Ressort à spirale spécial pour un fonctionnement silencieux.
• Fixation variable et sure
Capacité de charge (touche) et longueur de câble réglables.
Crochet inférieur rotatif.
Œillet de suspension de sécurité supplémentaire.
Guidage de câble résistant à l'usure.
Système de suspension isolé.
Possibilité de fixation en un seul endroit.
REMA
Ressort de traction type 9311 0,4-1 kg 1,6 m
Numéro d`article ERIKS: 23794666
Article de catalogue 1: 8502523053 |
Prix (Par Unité):
54,55 €
|
||
REMA
Ressort de traction type 9312 1-2 kg 1,6 m
Numéro d`article ERIKS: 23794667
Article de catalogue 1: 8504840986 |
Prix (Par Unité):
60,00 €
|
||
REMA
Ressort de traction type 9313 2-3 kg 1,6 m
Numéro d`article ERIKS: 23794668
Article de catalogue 1: 8504840987 |
Prix (Par Unité):
65,45 €
|