REMA Grues mobiles d'atelier GWK
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Emploi facile.
Elévation rapide grâce à une pompe à double action.
Pliante, facile à transporter.
Construction costaud.
Cylindre hydraulique chromé.
Les roues directionelles, freinées, tournent à 360°.
Crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
Flèche réglable en 3 positions.
Teste d’essai à 125%.
Valve de sécurité anti-surcharge.
Le modèle GWK-1000 est plus bas.
REMA
Grue d'atelier de type GWK capacité de charge 500 kg
Numéro d`article ERIKS: 23796157
Article de catalogue 1: 3024.5769 |
Prix (Par Unité):
875,00 €
|
||
REMA
Grue d'atelier de type GWK capacité de charge 1 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23796158
Article de catalogue 1: 3024.5770 |
Prix (Par Unité):
1 125,00 €
|
||
REMA
Grue d'atelier de type GWK capacité de charge 2 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23796159
Article de catalogue 1: 3024.5771 |
Prix (Par Unité):
1 550,00 €
|