REMA Grues mobiles d'atelier GWKE
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Compatible palette EURO.
Emploi facile.
Elévation rapide grâce à un vérin double effet.
Pliante, facile à transporter.
Construction costaud.
Cylindre hydraulique chromé.
Les roues de direction freinées, tournent à 360°.
Crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
Flèche réglable en 4 positions.
Teste d’essai à 125%.
Valve de sécurité contre la surcharge.
REMA
Grue d'atelier type GWKE capacité de charge 500 kg
Numéro d`article ERIKS: 23796155
Article de catalogue 1: 3024.5772 |
Prix (Par Unité):
765,00 €
|
||
REMA
Grue d'atelier type GWKE capacité de charge 1 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23796156
Article de catalogue 1: 3024.5773 |
Prix (Par Unité):
930,00 €
|