BAUER Élévateur à fût, peint
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Élévateur de fût, RAL 2000 orange
• Transport sûr et rapide de fûts pleins
Structure en acier stable, pour une préhension avec chariot élévateur ou grue.
• Mécanique
Dispositif de préhension galvanisé avec une force de serrage extrêmement élevée, barre de préhension vissé sur la structure de base, sécurité empêchant un glissement involontaire.
Butée en caoutchouc pour éviter d'endommager les fûts.
• Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande.
Pour fûts à bonde ou fûts à couvercle pleins en position verticale de 200 l, ou fûts à rouleau et fûts à bordure en plastique de 220 l
L'ill. montre le modèle pour 2 fûts (exemple).
BAUER
Lève-fût 1 x 200 l peint
Numéro d`article ERIKS: 12965698
Article de catalogue 1: 3024.6036 |
Prix (Par Unité):
2 094,90 €
|
||
BAUER
Lève-fût 2 x 200 l avec étai de bord, peint
Numéro d`article ERIKS: 12965704
Article de catalogue 1: 3024.6042 |
Prix (Par Unité):
3 969,53 €
|