REMA Palan électrique à chaîne SR (commande directe 230V)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
Les freins se bloquent à n’importe quelle hauteur désirée.
Commande directe (sans fins de course).
Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande directe 230 V) .
Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
Bac à chaîne.
Fixe à crochet.
Option:
Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
Bac à chaîne plus grand.
Commande à distance sans fil.
Rallonge de câble de commande.
Chariot manuel type HFN.
Commande 24 V avec fins de courses.
Ne pas livrable avec chariot électrique.
REMA
Palan électrique à chaîne monophasé type SR 230V CMU 2000 kg
Numéro d`article ERIKS: 14339532
Article de catalogue 1: 8504833658 |
Prix (Par Unité):
2 932,00 €
|
||
REMA
Palan à ch.élec. SR050/02 1000KG-230V/24
Numéro d`article ERIKS: 14339530
Article de catalogue 1: 8504833656 |
Prix (Par Unité):
2 626,00 €
|
||
REMA
Palan à ch.élec. SR030/01 250KG-1/8-230V
Numéro d`article ERIKS: 14339528
Article de catalogue 1: 8504834230 |
Prix (Par Unité):
1 893,00 €
|
||
REMA
Palan à ch.élec. SR050/02 500KG-230V/24V
Numéro d`article ERIKS: 14339529
Article de catalogue 1: 8504833655 |
Prix (Par Unité):
2 518,00 €
|