REMA Palan électrique à chaîne SR (commande directe 400 V)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
400 V, 3 phases 50 Hz – commande directe, IP 55, classe d’isolation E.
Hauteur perdue réduite.
Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l’air.
Peut fonctionner dans un climat tropical également.
Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
Le frein tient la charge à n’importe quelle hauteur désirée.
Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendant de l’un à l’autre.
Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d’un brin à deux brins.
Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande 1,8 m, commande directe (SANS fin de course).
Câble d’alimentation L = 1 m et bac à chaîne.
Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 :platine de suspension à simple trou,)
Option:
Hauteur de levée et commande plus hautes.
Bac à chaîne plus grand.
Les tensions et fréquences différent.
Commande à distance sans fil.
Chariot manuel ou électrique.
REMA
Palan électrique à chaîne type SR 400V, commande directe CMU 2000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23794775
Article de catalogue 1: 0860031-3 |
Prix (Par Unité):
2 572,00 €
|
||
REMA
Palan électrique à chaîne type SR 400V, commande directe CMU 500 kg
Numéro d`article ERIKS: 23794766
Article de catalogue 1: 0860009-3 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
REMA
Palan électrique à chaîne type SR 400V, commande directe CMU 1000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23794769
Article de catalogue 1: 0860015-3 |
Prix (Par Unité):
1 734,00 €
|