REMA Treuils en inoxydable TWR
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Freinage automatique qui tient la charge à n’import quelle hauteur.
Système de double frein pour une sécurité supplémentaire (820 et 1200 kg).
Engrenages et freins dans une cage fermée..
Manivelle démontable.
Attache câble facile.
livraison standard:
Sans câble.
Option:
câble sur demande.
REMA
Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 820 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795057
Article de catalogue 1: 2112005 Article de catalogue 2: 8504833602 |
Prix (Par Unité):
428,00 €
|
||
REMA
Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 550 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795056
Article de catalogue 1: 2112003 Article de catalogue 2: 8504833601 |
Prix (Par Unité):
265,00 €
|
||
REMA
Treuil manuel type TWZ et TWR CMU 1200 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795058
Article de catalogue 1: 8504833603 |
Prix (Par Unité):
596,00 €
|