REMA Pince à visser WF
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pinces à vis WF
• Caractéristiques
Verrouillage de tenon rond double, entraînant une force de serrage plus élevée et une fonction sûre. Lse deux trous de suspension permettent d'exécuter des travaux dans toutes les directions. Cette pince peut être utilisée pour lever des charges en biais, comme les poutres I. La vis de réglage est dotée d'un filet fin. Conservation Revêtement poudre. Les tenons et les vis sont soumis à un traitement spécial pour prévenir la rouille.
• Application
Travaux de levage et de transport : matériel en acier, etc... poutres H, poutres I, tôles d'acier, tubes, profilés angulaires et poteaux en acier ainsi que poutres en acier, colonnes, objets soudés et autres pièces à usiner. La dépose de pièces à usiner : palans à chaîne électriques, poulies, palans et autres systèmes pour déposer des pièces à usiner en toute sécurité. Travaux de traction : la traction de tôles d'acier pour les disposer au sol, la traction d'autres pièces à usiner.
REMA
Pince à vis WF-0.5 capacité de charge 500 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970405
Article de catalogue 1: 3316001 Article de catalogue 2: 3316001 |
Prix (Par Unité):
298,00 €
|
||
REMA
Pince à vis WF-1.0 capacité de charge 1 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970406
Article de catalogue 1: 3316003 Article de catalogue 2: 3316003 |
Prix (Par Unité):
430,00 €
|
||
REMA
Pince à vis WF-2.0 capacité de charge 2 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970407
Article de catalogue 1: 3316005 Article de catalogue 2: 3316005 |
Prix (Par Unité):
560,00 €
|
||
REMA
Pince à vis WF-3.0 capacité de charge 3 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970408
Article de catalogue 1: 3316007 Article de catalogue 2: 3316007 |
Prix (Par Unité):
666,00 €
|
||
REMA
Pince à vis WF-5.0 capacité de charge 5 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 12970409
Article de catalogue 1: 3316009 Article de catalogue 2: 3316009 |
Prix (Par Unité):
868,00 €
|