BAUER Bras de grue pour chariot élévateur (peint)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Élévateur télescopique, RAL 2000
• Pour augmenter la portée du chariot élévateur
Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
• Résistant et sûr
Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : lxH 184x84 mm.
• Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande (voir la diversité des couleurs).
• Bras télescopique extractible sur 8 niveaux
• 2 crochets de charge
Type Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poids
Écartement (mm) 710 1000 1290 1590 1870 2055 2255 2455 2655 2855 3055 3255 3455 3655 peint (kg)
fixe 2,5 Capacité de charge (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 175
fixe 5,0 Capacité de charge (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 195
Écartement (mm) 695 990 1285 1580 1825 2090 2290 2490 2690 2890 3090 3290 3490 3690
réglable en hauteur 2,5 Capacité de charge (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 218
réglable en hauteur 5,0 Capacité de charge (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 250
Tenir compte de la capacité de charge du chariot élévateur !
L'illustration ne correspond pas à la couleur à commander. Cette couleur et d'autres sans supplément, voir pictogrammes des couleurs.
BAUER
Chargeur télescopique KT 2,5 l
Numéro d`article ERIKS: 12965649
Article de catalogue 1: 3024.5988 |
Prix (Par Unité):
1 819,58 €
|
||
BAUER
Chargeur télescopique KTH 2,5 l
Numéro d`article ERIKS: 12965651
Article de catalogue 1: 3024.5990 |
Prix (Par Unité):
2 195,80 €
|