BAUER Rallonge de câble, ouverte, pour chariot élévateur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rallonge de fourche pour chariot élévateur (modèle ouvert), longueur 1600 mm
Construction en acier stable
Des aides indispensables lorsque certaines charges devant être levées ou transportées sont plus longues que les fourches du véhicule de manutention.
La fixation sécurisée se fait à l'aide de boulons enfichables.
• Disponible en 2 modèles
Modèle ouvert : face inférieure ouverte.
Modèle fermé : face inférieure fermée - utilisable également pour les charges se trouvant à l'extérieur des fourches.
• Peinture
RAL 2000 orangé jaune, sur demande également disponible en RAL 7021 gris noir sans supplément.
BAUER
Rallonge de fourche 1 800 mm ouverte pour fourches de 150 x 50 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965637
Article de catalogue 1: 3024.5976 |
Prix (Par Unité):
600,23 €
|
||
BAUER
Rallonge de fourche ouverte 2 000 mm l x h 125 x 50 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965646
Article de catalogue 1: 3024.5985 |
Prix (Par Unité):
517,93 €
|
||
BAUER
Rallonge de fourche ouverte 2 000 mm l x h 150 x 70 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965648
Article de catalogue 1: 3024.5987 |
Prix (Par Unité):
823,07 €
|