BAUER Rallonge fermée pour fourche de chariot élévateur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rallonge de fourche pour chariot élévateur (modèle fermé), longueur 1600 mm
Construction en acier stable
Des aides indispensables lorsque certaines charges devant être levées ou transportées sont plus longues que les fourches du véhicule de manutention.
La fixation sécurisée se fait à l'aide de boulons enfichables.
• Disponible en 2 modèles
Modèle ouvert : face inférieure ouverte.
Modèle fermé : face inférieure fermée - utilisable également pour les charges se trouvant à l'extérieur des fourches.
• Peinture
RAL 2000 orangé jaune, sur demande également disponible en RAL 7021 gris noir sans supplément.
Face inférieure fermée
BAUER
Rallonge de fourche fermée 1 600 mm l x h 100 x 40 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965591
Article de catalogue 1: 3024.5929 |
Prix (Par Unité):
629,59 €
|
||
BAUER
Rallonge de fourche fermée 1 800 mm l x h 100 x 40 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965601
Article de catalogue 1: 3024.5939 |
Prix (Par Unité):
674,38 €
|
||
BAUER
Rallonge de fourche fermée 2 000 mm l x h 125 x 50 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965616
Article de catalogue 1: 3024.5955 |
Prix (Par Unité):
783,40 €
|