REMA Table élévatrice fixe HSD 400VAC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Table pourvue d'un encadrement de sécurité en aluminium.
Protection contre la surcharge.
Soupape spéciale pour une descente contrôlée.
Soupape de sécurité en cas de rupture de conduite.
Roulements graissés à vie.
Cylindre et piston chromés durs.
livraison standard:
Y compris boîte à boutons avec arrêt d’urgence (commande TBT 24 V).
Anneaux de levage démontables pour un transport facile.
REMA
Table élévatrice HSD-2.0 capacité de charge 2 t 850 x 1 300 mm
Numéro d`article ERIKS: 23795828
Article de catalogue 1: 3024.5422 |
Prix (Par Unité):
4 617,69 €
|
||
REMA
Table élévatrice HSD-1.0 capacité de charge 1 t 820 x 1 300 mm
Numéro d`article ERIKS: 23795827
Article de catalogue 1: 3024.5421 |
Prix (Par Unité):
3 923,08 €
|