REMA Table élévatrice fixe HSL 400VAC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Conforme à la norme DIN 1570.
Base basse et stable.
Table renforcé le long des extrémités.
Mécanisme de ciseaux en acier massif.
Barre de contact autour.
Supports pour faire l’entretien en tout sécurité.
Protection anti-surcharge.
Soupape de sécurité contre la rupture des conduites.
Cylindre et piston durs chromés.
Roulements fermés graissés à vie.
Unité de commande extérieure.
livraison standard:
Y compris boîte à boutons avec arrêt d’urgence (commande TBT 24 V).
Anneaux de levage démontables pour un transport facile.
REMA
Table élévatrice HSL-2.0 basse, capacité de charge 2 t 1 600 x 1 200 mm
Numéro d`article ERIKS: 11817668
Article de catalogue 1: 3024.5426 |
Prix (Par Unité):
4 541,54 €
|
||
REMA
Table élévatrice HSL-1.0 basse, capacité de charge 1 t 1 600 x 1 140 mm
Numéro d`article ERIKS: 11817666
Article de catalogue 1: 3024.5424 |
Prix (Par Unité):
3 748,85 €
|