FORMAT Chariot à palettes, capacité de charge jusqu'à 2 500 kg
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Transpalette FORMAT 2500 kg
• Maniement sûr
Timon de sécurité pour le levage, l'abaissement et la conduite.
Vitesse d'abaissement réglable pour un abaissement tout en finesse de la charge.
• Utilisation facile et rapide
En lâchant le timon, il retourne automatique à la verticale.
Poignée du timon revêtue de caoutchouc avec 3 fonctions.
• Propriétés de roulement optimales
Faible résistance au roulement.
Roues directionnelles et de charge montées sur roulement à billes.
Tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches.
• Bandage silencieux résistant à l'abrasion.
Roues directionnelles : env. Ø 200x50 mm polyuréthane ou caoutchouc plein.
Roues de fourche : env. Ø 80x70 mm polyuréthane (tandem).
• Peinture
En bleu ou rouge.