REMA Gerbeur à bras SHV
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Gerbeur manuel 1000 kg
Gerbeur manuel hydraulique conforme à EN 1757-1 avec commande à pédale.
• Caractéristiques
conf. à EN1757-1.
Gerbeur à pompe hydraulique sécurisé contre la surcharge.
Levage et abaissement contrôlé du timon.
Egalement doté d'une commande à pédale
Roulettes pivotantes avec freins
REMA
Gerbeur manuel hydraulique SHV1025 1 t hauteur de levage 2500 mm
Numéro d`article ERIKS: 12959623
Article de catalogue 1: 3024.5444 Article de catalogue 2: 3470305 |
Prix (Par Unité):
2 802,45 €
|
||
REMA
Gerbeur manuel hydraulique SHV1015 1 t hauteur de levage 1 500 mm
Numéro d`article ERIKS: 12970400
Article de catalogue 1: 3024.5443 Article de catalogue 2: 3470301 |
Prix (Par Unité):
1 999,20 €
|