REMA Vérin hydraulique A
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Suivant DIN 76024 et VBG 8.
Le modèle A est équipé d'un piston à vis pour ajuster la hauteur minimale aux conditions d'utilisation.
La série AT est équipée d'un double piston télescopiques pour donner une hauteur plus élevée.
Une soupape de sécurité pour éviter les surcharges.
Pour des poids supérieurs à 10 kg, un portant est compris.
La base arrondi diminue la pression latérale.
Température ambiante entre -20° et +70°C.
Ne convient pas aux chargements de longue durée.
REMA
Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 2000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795430
Article de catalogue 1: 2705001 |
Prix (Par Unité):
122,00 €
|
||
REMA
Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 5000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795432
Article de catalogue 1: 2705005 |
Prix (Par Unité):
155,00 €
|
||
REMA
Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 10000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795434
Article de catalogue 1: 2705009 |
Prix (Par Unité):
190,00 €
|
||
REMA
Vérin hydraulique Weber type A et AT CMU 12000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795435
Article de catalogue 1: 2705011 |
Prix (Par Unité):
205,50 €
|