REMA Vérin hydraulique HV
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
La hauteur désirée peut être facilement ajustée à l'aide d'un piston à vis.
Avec soupape de sécurité contre la surcharge.
Uniquement pour une utilisation verticale entre -5° et + 45 °.
Jamais utiliser dans les environnements agressifs.
Ne convient pas aux usages horizontales.
REMA
Vérin hydraulique à vis HV-6.0 capacité de charge 6 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795450
Article de catalogue 1: 3024.5542 |
Prix (Par Unité):
67,00 €
|
||
REMA
Vérin hydraulique à vis HV-16.0 capacité de charge 16 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795454
Article de catalogue 1: 3024.5546 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
REMA
Cric hydraulique HV-20.0 capacité de charge 20 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795455
Article de catalogue 1: 3024.5547 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
REMA
Vérin hydraulique à vis HV-50.0 capacité de charge 50 000 kg
Numéro d`article ERIKS: 23795457
Article de catalogue 1: 3024.5549 |
Connectez-vous pour voir les prix |