WD-40 Lubrifiant WD-40
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Produit multifonction WD-40
Le produit multifonction WD-40 protège le métal de la rouille et de la corrosion, s’insère dans les parties coincées, repousse l’humidité et lubrifie quasiment tout. Il élimine même la graisse, la saleté et plus encore de la plupart des surfaces.
Supprime les grincements. Chasse l'humidité. Nettoie et protège. Dégrippe les pièces rouillées. Desserre les mécanismes coincés.
Bien agiter avant utalisation. Tenir verticalement lors de la vaporisation (tête en haut ou en bas).
Avantages du produit :
Avec la valve à 360 ° qui permet une utilisation à la verticale ou à l’envers, chaque tâche devient réalisable.
Le Spray Double Position offre plus de flexibilité grâce à sa pulvérisation large ou précise.
Repousse l’humidité pour éviter la rouille et sécher les systèmes électriques.
Pénètre pour desserrer les parties bloquées.
Lubrifie pour que l’équipement fonctionne sans problème.
Élimine l’huile, la saleté et la graisse.
Protège les surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion.
Facile à utiliser.
Recommended For:
Outils et équipements de jardinage
Bornes de batterie
Bougies d’allumage
Cadres de vélos
Serrures et charnières de portes
Outils électriques
Moteurs
Alliages
Échappements
WD-40
Multispray 400ml Flexible
Numéro d`article ERIKS: 13579266
|
Prix (Par Unité):
19,50 €
6 Unité par emballage
|
||
WD-40
Pulverisateur a pompe standard 600ml vide WD-40
Numéro d`article ERIKS: 12532699
Article de catalogue 1: 97960010 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
WD-40
Multispray 5l jerrycan
Numéro d`article ERIKS: 23429929
Article de catalogue 1: 97960008 |
Prix (Par Unité):
71,96 €
|
||
WD-40
Multispray 450ml Smart Straw
Numéro d`article ERIKS: 23164328
|
Prix (Par Unité):
12,10 €
12 Unité par emballage
|