CRC SP 350 - Anti corrosion
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Inhibiteur de corrosion de longue durée.
Protection jusqu’à 2 ans à l’intérieur. Protection jusqu’à 1 an à l’extérieur sous abris. Huile protectrice très visqueuse. Forme un film protecteur pénétrant et fin qui ne sèche pas. Protège contre l’humidité et les vapeurs corrosives. Déplace l’humidité et ne goutte pas. Couvre à la fois les surfaces lisses et les arêtes tranchantes. Assure une protection relativement longue contre la corrosion. Protéger les pièces stockées sous abri.
CRC
SP 350 - Anti corrosion 250ml
Numéro d`article ERIKS: 13025388
|
Prix (Par Unité):
14,81 €
12 Unité par emballage
|
||
CRC
SP 350 - Anti corrosion 5l
Numéro d`article ERIKS: 11858347
Article de catalogue 1: 2010070BL5L |
Prix (Par Unité):
127,14 €
|