ProductPage
PCE

E-COLL Graisse haute performance LZ

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Graisse haute performance LZ

•    
Pour graisser les paliers lisses et les paliers à roulement ainsi que les surfaces de glissement dans des conditions de charge normales et pour toutes les vitesses de glissement pour lesquelles une lubrification à la graisse est autorisée.
Pour réduire le frottement et l'usure, favoriser l'étanchéité et comme protection contre la corrosion.
•     Domaines d'application
Roulements à rouleaux de manutention et roulements de moteurs électriques.
Rouleaux axiaux dans l'exploitation ferroviaire.
Roulements de véhicules à graissage permanent.
Lubrifiant pour les machines de chantier et agricoles.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –20 °C à +120 °C (pendant une courte durée jusqu'à +140 °C).
Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.
Désignation possible suivant DIN 51502 : K2K-20.