E-COLL Graisse multi-usages
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Graisse multi-usages
• Description du produit
– avec graphite colloïdal –
Graisse universelle pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses, y compris dans la zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.
Réduit le frottement/l'usure, même sous fortes sollicitations., protège l'action lubrifiante également en présence d'eau de mer.
• Domaines d'application
Engins agricoles, engins de chantier, pelleteuses, poids lourds, tracteurs, concasseurs de pierre, semi-remorques, etc.
Ascenseurs, appareils de charge, bandes de transport, pompes à eau.
• Caractéristiques techniques
Avec une combinaison de substances actives longue durée avec des propriétés de roulage à plat, saponifiée au lithium. Résistance aux températures : de –30 °C à +130 °C.
Point de goutte +190 °C, sans résine. Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2. Désignation possible suivant DIN 51502 :KPF2K-30.
![]() |
E-COLL
Graisse multiusage II graphitee cartouche 400g
Numéro d`article ERIKS: 23429937
Article de catalogue 1: 98141400 Article de catalogue 2: 98141400 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
E-COLL
Graisse multi-usage II avec graphite 1 kg
Numéro d`article ERIKS: 12326727
Article de catalogue 1: 3060.7700 |
Prix (Par Unité):
27,34 €
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
E-COLL
Huile multiusage II, graph. cartouche de 500g sans plomb
Numéro d`article ERIKS: 14572920
Article de catalogue 1: 98141500 |
Prix (Par Unité):
10,01 €
|